Beli oil seal catalog di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ICHINEN Mould Cleaner (Pembersih Cetakan)
    Mulai

    Rp159.900

    ICHINEN Mould Cleaner (Pembersih Cetakan)
    Deskripsi:
    Mould CleanerPembersih gemuk untuk MouldFitur > Produk yang dikembangkan untuk pembersih Mould.> Dengan mudah menghilangkan cutting oli dan bubuk yang dihasilkan selama proses pencetakan.> Dengan mudah menghilangkan anti karat atau lilin anti-korosif.> Tidak dapat diaplikasikan pada PRTR.> Kekuatan pembersih yang sangat super, cepat kering dan efesiensi kerja yang tinggi.Aplikasi> Zat kimia pembersih untuk menghilangkan cutting oli dan bubuk yang dihasilkan selama proses Pencetakan.> Menghilangkan anti-korosif dan kotoran oli dari cetakan, noda-noda oli dari mesin, peralatan dan parts.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 840 ml
    • Ketahanan Suhu: Temperatur normal
  2. Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

    Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    Deskripsi:
    Metric LugOne-hole, metric conductor, standard barrel with window lug, 10mm2 wire, M5 stud hole.For Use with class 2 Stranded Copper Conductors Type LCMA :> Inspection window to visually assure full conductor insertion> Tin Plated to inhibit corrosion> UL Listed, UL Recognized, and CSA certificated to 35 KV and Temperature rated to 90 Degrees C when crimped with Panduit tools and dies> Product information marked on connector for selection and installation> Rounded tongue convenient for use in tight spaces> Internally beleved wire entry for fast and easy installation.
  3. Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Brown
    • Lining: Mesh
    • Outer Toecap: Rubber
    • Sole: EVA/Rubber
    • Upper: Pull Up Leather
  4. 3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
  5. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  6. MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga oil seal catalog Terbaru October 2026
ICHINEN Mould Cleaner (Pembersih Cetakan)Rp159.900
Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)Rp709.900
Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)Rp1.499.900
3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)Rp359.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)Rp3.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)